| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2431862 Herst.-Nr.: GWB12V-10 EAN/GTIN: 3165140773256 |
| |
|
| | |
| Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen. Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle. Mit einem Drehzahlbereich von 0-1.300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2'' L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY); 1/2'' L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8) Nennspannung: 12 V, Höhe: 110 mm, Akkukapazität: 0 Ah, Gewicht mit Akkupack: 1,2 kg, Bohrfutter-Spannweite: 6 mm, Max. Drehmoment: 11 Nm, Bohrdurchmesser Stahl: 6 mm, Bohrdurchmesser Holz: 10 mm, mit Ladegerät: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GWB12V-10 | Ident Code: | 0601390909 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-winkelbohrmaschine gwb 12v, Schlagbohrmaschine (elektrisch), Elektrobohrmaschine (Akku), Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine (elektrisch) |
| | |
| |