| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1699403 Herst.-Nr.: 7TCA296060R0140 EAN/GTIN: 5020963004612 |
| |
|
| | |
| Xtraflex Kabelschutz Typ XF IP65 30m schwarz PVC Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 44 mm, UV-beständig: false, Innendurchmesser: 38 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Biegeradius, statisch: 80 mm, Ummantelungswerkstoff: sonstige, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Nenndurchmesser: 40 mm, Nenngröße in Zoll: 4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | XF40/30M | Ident Code: | 7TCA296060R0140 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,13* | € 248,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 211,4053* | € 249,0553* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,40* | € 250,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,5231* | € 260,4531* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 237,3825* | € 276,7625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|