Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz TypX IP65 30m schwarz PVC XF40/30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25067529
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296060R0140
EAN/GTIN:
     5020963004612
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 30m

Kabelschutz TypX IP65 30m schwarz PVC XF40/30M

Xtraflex Kabelschutz Typ XF IP65 30m schwarz PVC
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
4 Zoll
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
600 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
80 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, abb kabelschutzschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,13*
€ 248,47*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,4053*
€ 249,0553*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,40*
€ 250,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,5231*
€ 260,4531*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 237,3825*
€ 276,7625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.