Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz TypX IP65 30m schwarz PVC XF40/30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25067529
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296060R0140
EAN/GTIN:
     5020963004612
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch

Kabelschutz TypX IP65 30m schwarz PVC XF40/30M

Xtraflex Kabelschutz Typ XF IP65 30m schwarz PVC
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
4 Zoll
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
600 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
80 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 30m, kabelschlauch, abb kabelschutzschlauch, Schlauch, Wellschutzschlauch, Wellschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,57*
€ 251,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 209,8153*
€ 252,2153*
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 254,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,0831*
€ 262,9831*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 235,4925*
€ 276,2425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.