| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579284 Herst.-Nr.: IQC21-51L51500PCS EAN/GTIN: 4050143087884 |
| |
|
| | |
| Datenträger, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz, Bauform: Etikett Breite: 50,8 mm, Höhe: 0,2 mm, Tiefe: 50,8 mm, Frequenz: -...- MHz, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | IQC21-51L51500PCS | Ident Code: | 304031 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,76* | € 387,18* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,70* | € 387,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,51* | € 390,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 332,25* | € 394,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 346,78* | € 399,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|