Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Transponder IQC21-51L51 500pcs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Transponder IQC21-51L51 500pcs
RFID Transponder IQC21-51L51 500pcs
Artikel-Nr.:
     6012-21846635
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     304031
EAN/GTIN:
     4050143087884
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

RFID Transponder IQC21-51L51 500pcs

Datenträger, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz, Bauform: Etikett
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50,8 mm
Höhe:
0,2 mm
Tiefe:
50,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 334,76*
€ 387,18*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,70*
€ 387,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 337,51*
€ 390,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 332,25*
€ 394,32*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 346,78*
€ 399,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,92*
€ 461,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,10*
€ 430,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.