| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21846635 Herst.-Nr.: 304031 EAN/GTIN: 4050143087884 |
| |
|
| | |
| RFID Transponder IQC21-51L51 500pcs Datenträger, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz, Bauform: Etikett Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 50,8 mm | Höhe: | 0,2 mm | Tiefe: | 50,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,58* | € 375,92* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,17* | € 376,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,40* | € 379,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 340,54* | € 382,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 346,72* | € 387,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|