|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8129366 Herst.-Nr.: VOS2000-F226-C-I EAN/GTIN: 4050143472994 |
| |
|
|  |  |
 | Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Lichtquelle: externe Beleuchtung; Objektiv: C-Mount-Anschluss Breite: 58 mm, Höhe: 57 mm, Schutzart (IP): IP67 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VOS2000-F226-C-I | Ident Code: | 70129946 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.891,71* | € 1.957,69* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.857,95* | € 1.958,62* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.910,58* | € 1.977,06* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.943,35* | € 2.010,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|