|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-52063627 Herst.-Nr.: 70129946 EAN/GTIN: 4050143472994 |
| |
|
|  |  |
 | Vision-Sensor VOS2000-F226-C-I Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung mit 32 Jobspeicherungen Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Weitere Informationen:  |  | Breite: | 58 mm | Höhe: | 57 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.887,93* | € 1.968,86* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.858,76* | € 1.971,43* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.913,96* | € 1.988,30* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.937,32* | € 2.022,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|