Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision-Sensor VOS2000-F226-C-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-52063627
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70129946
EAN/GTIN:
     4050143472994
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Vision Sensor

Vision-Sensor VOS2000-F226-C-I

Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung mit 32
Jobspeicherungen
Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC
Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Höhe:
57 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vision sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.891,71*
€ 1.957,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.857,95*
€ 1.958,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.910,58*
€ 1.977,06*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.943,35*
€ 2.010,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,06*
€ 2.352,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,35*
€ 2.339,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,70*
€ 2.297,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,58*
€ 2.273,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.