|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8129276 Herst.-Nr.: VOS5000-F227-C-S EAN/GTIN: 4050143449224 |
| |
|
|  |  |
 | Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung; Auflösung: 2560 x 2048 Pixel; Lichtquelle: externe Beleuchtung; Objektiv: C-Mount-Anschluss, Betriebsspannung: 21 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Breite: 66 mm, Höhe: 48 mm, Schutzart (IP): IP67 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VOS5000-F227-C-S | Ident Code: | 70111629 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6.389,56* | € 6.503,75* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.456,05* | € 6.570,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.521,26* | € 6.635,19* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 6.462,37* | € 6.672,81* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6.876,52* | € 6.989,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|