|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4180336 Herst.-Nr.: 70111629 EAN/GTIN: 4050143449224 |
| |
|
|  |  |
 | Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung; Auflösung: 2560 x 2048 Pixel; Lichtquelle: externe Beleuchtung; Objektiv: C-Mount-Anschluss, Betriebsspannung: 21 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Kanada |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: VOS5000-F227-C-S, VOS5000F227CS, 70111629, Matrixcodeleser, Data-Matrix-Code-Leser, Matrixcode-Lesegerät, QR-Code-Lesegerät, QR-Code-Leser |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6.389,56* | € 6.495,35* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.456,05* | € 6.561,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.521,26* | € 6.626,74* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 6.458,23* | € 6.661,96* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6.876,52* | € 6.981,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|