Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision-Sensor VOS5000-F227-C-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-22063623
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70111629
EAN/GTIN:
     4050143449224
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor

Vision-Sensor VOS5000-F227-C-S

Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung
Auflösung: 2560 x 2048 Pixel
Lichtquelle: externe Beleuchtung
Objektiv: C-Mount-Anschluss, Betriebsspannung: 21 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Höhe:
48 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6.389,56*
€ 6.495,35*
Frei Haus
ab € 6.456,05*
€ 6.561,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.521,26*
€ 6.626,74*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.458,23*
€ 6.661,96*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.876,52*
€ 6.981,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.626,74*
€ 7.885,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.605,45*
€ 7.860,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.526,63*
€ 7.766,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.521,26*
€ 7.760,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.