Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz IP65 Kabelabzweigkasten AK1 inkl. 3 Kabelverschraubungen M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7979729
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT2280
EAN/GTIN:
     8712259002644
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten AK1-IP65 M20 mit Kabelverschraubungen (AT2280). Halogenfrei: Ja | Tiefe: 45 mm | Länge: 95 mm | Breite: 95 mm | Farbe: lichtgrau | Max. Leiterquerschnitt: 6 mm² | Bemessungsspannung: 690 V | Schutzart: IP65 | Metrischer Gewindeanschluss: M20 | Zubehör Kabelverschraubung: M20 (Art.-Nr. 1555.20.13) | Kabelverschraubungen: 3 | Klemmbereich: 7-13 mm Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 95 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 45 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 95 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -40...70 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: aufrastend, Max. Leiterquerschnitt: 6 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP65, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Gewinde und Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Vergießbar: true, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AT2280
Weitere Suchbegriffe: abox ip65, abox, abzweigdosen kaiser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,105*
€ 5,885*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,0705*
€ 5,8905*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 5,6453*
€ 6,5453*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,5453*
€ 7,78891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,4553*
€ 7,68181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,1453*
€ 7,31291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,9753*
€ 7,11061
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,6453*
€ 6,71791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 654,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.