Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten IP65, AK1, M20 AT2280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15884666
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT2280
EAN/GTIN:
     8712259002644
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten IP65, AK1, M20 AT2280

Abzweigkasten AK1-IP65 M20 mit Kabelverschraubungen (AT2280). Halogenfrei: Ja | Tiefe: 45 mm | Länge: 95 mm | Breite: 95 mm | Farbe: lichtgrau | Max. Leiterquerschnitt: 6 mm² | Bemessungsspannung: 690 V | Schutzart: IP65 | Metrischer Gewindeanschluss: M20 | Zubehör Kabelverschraubung: M20 (Art.-Nr. 1555.20.13) | Kabelverschraubungen: 3 | Klemmbereich: 7-13 mm
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Bestückung:
sonstige
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox ip65, abox, abzweigdosen kaiser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,075*
€ 5,905*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,1105*
€ 5,9105*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 5,6453*
€ 6,5653*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,905*
€ 7,02695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,875*
€ 6,99125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,605*
€ 6,66995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,075*
€ 6,03925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 590,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.