| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851252 Herst.-Nr.: WSG150 EAN/GTIN: 4012799938927 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 150.Artikel: WSG 150, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,04 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,06 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70% (G4), Breite: 350 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 22 mm, Breite mit Verpackung: 351 mm, Höhe mit Verpackung: 251 mm, Tiefe mit Verpackung: 45 mm, Geeignet für Produkte: WS 150 Breite: 350 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 22 mm, Filterklasse: G4 max. Luftmenge (m³/h) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WSG150 | Ident Code: | 0093.0892 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,44* | € 36,96* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 29,43* | € 38,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 29,09* | € 39,09* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,83* | € 40,33* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 35,15* | € 45,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|