| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0191914 Herst.-Nr.: 0093.0892 EAN/GTIN: 4012799938927 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter fur zentrales Luftungsgerat WS 150.Artikel: WSG 150, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,04 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,06 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Breite: 350 mm, Hohe: 250 mm, Tiefe: 22 mm, Breite mit Verpackung: 351 mm, Hohe mit Verpackung: 251 mm, Tiefe mit Verpackung: 45 mm, Geeignet fur Produkte: WS 150 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,36* | € 37,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 28,98* | € 39,15* | | | | Lager 4147 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 29,54* | € 39,33* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,00* | € 40,40* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,68* | € 41,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 78,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|