Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter f.WS150, 2xG3 WSG 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzluftfilter f.WS150, 2xG3 WSG 150
Ersatzluftfilter f.WS150, 2xG3 WSG 150
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-96157822
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0892
EAN/GTIN:
     4012799938927
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter f.WS150, 2xG3 WSG 150

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 150.Artikel: WSG 150, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,04 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,06 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Breite: 350 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 22 mm, Breite mit Verpackung: 351 mm, Höhe mit Verpackung: 251 mm, Tiefe mit Verpackung: 45 mm, Geeignet für Produkte: WS 150
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
350 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
22 mm
Filterklasse:
G4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 37,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 28,98*
€ 39,15*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 39,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 40,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.