Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.-Lastrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3531395
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.81.7.024.9024
EAN/GTIN:
     8012823232089
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Lastprintrelais
Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch, Eingangsspannung: 24 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 1,5-33 V DC max. Ausgangsdauerstrom: 6 A Relaisschutzart: RT III Bemessungsbetriebsstrom Ie: 6 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 16...30 V, Ausgangsspannung: 1,5...33 V, mit LED-Anzeige: false, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
34.81.7.024.9024
Ident Code:
348170249024
Weitere Suchbegriffe: Miniatur-Printrelais, Optokoppler, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 12,27*
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 15,32*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 15,36*
2 Tage
186
1
€ 6,40*
ab € 11,46*
€ 15,52*
Lager 6232
3
1
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,50*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,65*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,45*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,66*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,15*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,93*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,00*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,44*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.