Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 24V 2A 24V elektr 34.81.7.024.9024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-I476B68
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170249024
EAN/GTIN:
     8012823232089
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Lastprintrelais
Optokoppler 24V 2A 24V elektr 34.81.7.024.9024
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Ausgangsspannung:
24 - 24 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Weitere Suchbegriffe: Miniatur-Printrelais, Optokoppler, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 12,27*
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 15,32*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 15,36*
2 Tage
186
1
€ 6,40*
ab € 11,46*
€ 15,52*
1
€ 5,46*
ab € 11,76*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 245,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,50*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,65*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,45*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,66*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,15*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,93*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,00*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,44*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.