Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIND Elekt.-Lastrelais 34.81.7.024.9024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FIND Elekt.-Lastrelais 34.81.7.024.9024
FIND Elekt.-Lastrelais 34.81.7.024.9024
Artikel-Nr.:
     4981-046969
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170249024
EAN/GTIN:
     8012823232089
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Lastprintrelais
Schmales Steck-/Printrelais 0.1-6 A, Optokoppler (SSR) Serie 34 Leiterplattenmontage: direkt auf Leiterplatte oder auf Printfassung Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715): Fassungen mit Schraub-, Zugfeder- oder Push-In-Klemmen Geräuschloses, sehr schnelles Schalten mit langer elektrischer Lebensdauer Schmale Bauform (5 mm) Geringe Bemessungsleistung im Eingangskreis Ansteuerung mit AC/DC-Spannung über Fassungen der Serie 93 möglich UL-Zulassung für die Kombination aus Fassung und Relais bei einigen Ausführungen Relaisschutzart: RT III Spannungsfestigkeit zwischen Eingangs- und Ausgangskreis 3000 V AC
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 12,30*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 11,28*
€ 15,37*
Lager 4981
14
1
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 15,41*
1 Tag
186
1
€ 6,40*
ab € 11,44*
€ 15,56*
1
€ 5,46*
ab € 11,83*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,50*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,64*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,42*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,65*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,13*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,98*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,43*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.