Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenverschraubung M40 90° Kunststoff grau AD42,5 IP68/69K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139636
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQB90-M40X1,5/AD42,5/GR
EAN/GTIN:
     4025113191823
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 90° RQB90-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Außengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / GGVS / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: 90°-Bogen, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 17 mm, Gesamtlänge: 111 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 36 mm, Gesamthöhe: 82,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 42,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 42,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M40 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: true AD: 42,5 VPE: 10 Stck. M: 40x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQB90-M40X1,5/AD42,5/GR
Ident Code:
15103042040
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, wellschlauch, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,45*
€ 142,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,775*
€ 142,695*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,3527*
€ 144,8527*
€ 5,95*
ab € 132,8393*
€ 158,5093*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,568*
€ 159,518*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,695*
€ 169,80705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,625*
€ 168,53375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,455*
€ 161,19145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,465*
€ 156,44335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,775*
€ 142,53225
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,9775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15103010012
ab € 138,32*
Ähnlich
Flexa
15103013016
ab € 144,96*
Ähnlich
Flexa
15103015020
ab € 150,94*
Ähnlich
Flexa
15103021020
ab € 154,43*
Ähnlich
Flexa
15103021025
ab € 154,77*
Ähnlich
Flexa
15103028025
ab € 128,91*
Ähnlich
Flexa
15103028032
ab € 128,45*
Ähnlich
Flexa
15103034032
ab € 74,71*
Ähnlich
Flexa
15103034040
ab € 74,96*
Ähnlich
Flexa
15103042050
ab € 118,46*
Ähnlich
Flexa
15103054050
ab € 70,94*
Ähnlich
Flexa
15103054063
ab € 71,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.