Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQB90-M PA Ø42,5mm Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP68 90°Bog Gew RQB90-M,AD42,5-M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132E15
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15103042040
EAN/GTIN:
     4025113191823
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQB90-M PA Ø42,5mm Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP68 90°Bog Gew RQB90-M,AD42,5-M40
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
82.5 mm mm
Gesamtlänge:
111 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
17 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
52 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
31.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
42.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, wellschlauch, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,45*
€ 142,09*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,775*
€ 142,695*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,3527*
€ 144,8527*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,8393*
€ 158,5093*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,568*
€ 159,518*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,5093*
€ 188,62607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,8793*
€ 186,68637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,6593*
€ 179,28457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,8093*
€ 173,51307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,8393*
€ 158,07877
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,28393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15103010012
ab € 138,32*
Ähnlich
Flexa
15103013016
ab € 144,96*
Ähnlich
Flexa
15103015020
ab € 150,94*
Ähnlich
Flexa
15103021020
ab € 154,43*
Ähnlich
Flexa
15103021025
ab € 154,77*
Ähnlich
Flexa
15103028025
ab € 128,91*
Ähnlich
Flexa
15103028032
ab € 128,45*
Ähnlich
Flexa
15103034032
ab € 74,71*
Ähnlich
Flexa
15103034040
ab € 74,96*
Ähnlich
Flexa
15103042050
ab € 118,46*
Ähnlich
Flexa
15103054050
ab € 70,94*
Ähnlich
Flexa
15103054063
ab € 71,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.