Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQB90-M AD42,5-M40 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch gr 15103042040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0146399
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15103042040
EAN/GTIN:
     4025113191823
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Kunststoff-Bogen, Typ RQB90-M einteiliger Schnellverschraubungs - Bogen 90? fur ROHRflex - PA, metrisch, aus schlagfesten Kunststoff (PA), einfache Montage (Push - in - Verschlu?), schnelle Demontage Schutzart IP 67 nach EN 60529 Farbe: grau und schwarz Auch in PG lieferbar. grau Nennweite: AD 42,5 Innen-?: 39,0 mm Aussen-?: 52,0 mm Gewinde: M 40 x 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,86*
€ 14,03*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,9405*
€ 14,0905*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,12227*
€ 14,18227*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,79*
€ 15,08*
10
€ 5,95*
ab € 13,27793*
€ 15,60793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,18227*
€ 16,8769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57227*
€ 16,151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,32227*
€ 15,8535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,12227*
€ 14,4255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 354,55675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15103010012
ab € 138,255*
Ähnlich
Flexa
15103013016
ab € 144,46*
Ähnlich
Flexa
15103015020
ab € 150,06*
Ähnlich
Flexa
15103021020
ab € 154,90*
Ähnlich
Flexa
15103021025
ab € 76,18*
Ähnlich
Flexa
15103028025
ab € 129,20*
Ähnlich
Flexa
15103028032
ab € 129,06*
Ähnlich
Flexa
15103034032
ab € 74,67*
Ähnlich
Flexa
15103034040
ab € 74,95*
Ähnlich
Flexa
15103042050
ab € 118,45*
Ähnlich
Flexa
15103054050
ab € 71,231*
Ähnlich
Flexa
15103054063
ab € 71,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.