Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch wiederverschliessbar schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135933
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA6-DUO-AD15,8SW
EAN/GTIN:
     4025113262332
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PA 6, HB (UL 94), Ringe, IP 40. Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flammwidrig / flexibel / biegewechselbeständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 16 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 11 mm, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: HB, Biegeradius, statisch: 40 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid 6, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 15,8 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: true, Verschließbar (zweiteilig): true, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 120 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6-DUO-AD15,8SW
Ident Code:
10269202010
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,41*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,8851*
€ 3,4151*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,92916*
€ 3,46916*
50
Frei Haus
ab € 2,998*
€ 3,548*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2297*
€ 3,8097*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,4151*
€ 4,06397
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,8851*
€ 3,43327
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 170,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10308012013
ab € 0,4682*
Zubehör
Flexa
10308012016
ab € 0,48812*
Zubehör
Flexa
10308012019
ab € 0,4994*
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,252*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,042*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,882*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,162*
Zubehör
Flexa
15128015216
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128015220
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128021220
ab € 6,691*
Zubehör
Flexa
15128021225
ab € 6,711*
Zubehör
Flexa
15128028225
ab € 7,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.