Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch AD15,8, 11,0x16,0 sw ROHRflex-Duo PA 6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25066287
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202010
EAN/GTIN:
     4025113262332
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr

Kunststoff-Schutzschlauch AD15,8, 11,0x16,0 sw ROHRflex-Duo PA 6

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PA 6, HB (UL 94), Ringe, IP 40. Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flammwidrig / flexibel / biegewechselbeständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Wellschutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,41*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,8851*
€ 3,4151*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,92916*
€ 3,46916*
50
Frei Haus
ab € 2,998*
€ 3,548*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2297*
€ 3,8097*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 170,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10308012013
ab € 0,4682*
Zubehör
Flexa
10308012016
ab € 0,48812*
Zubehör
Flexa
10308012019
ab € 0,4994*
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,252*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,042*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,882*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,162*
Zubehör
Flexa
15128015216
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128015220
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128021220
ab € 6,691*
Zubehör
Flexa
15128021225
ab € 6,711*
Zubehör
Flexa
15128028225
ab € 7,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.