| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25860726 Herst.-Nr.: 15128015216 EAN/GTIN: 4025113284648 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Verschraubung schwarz RQG-Duo-M AD15,8-M16 Kunststoff Schnellverschraubung gerade, teilbar RQG-Duo-M, IP 50 metrisches Außengewinde, für ROHRflex-Duo Wellschläuche Material: Kunststoff (PA) Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... + 120°C Eigenschaften: zum Schutz vorkonfektionierter Leitungen, für die nachträgliche Installation, einfache Montage/Demontage, IP 50 nach EN/IEC 60529 Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 15,8 mm | Nenngröße in Zoll: | 3/8 Zoll | Schutzart (IP): | IP50 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M16 x 1,5 | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 6,501* | € 8,461* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,5145* | € 8,4745* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,61301* | € 8,60301* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 6,99* | € 9,07* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,2887* | € 9,4587* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|