Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme mit Betätigungsöffnung 1mm² grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292434
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2050-1207
EAN/GTIN:
     4055143981545
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme; mit Betätigungsöffnung; 1 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grün-gelb Montageart: Hutschiene TH15, Farbe: grün/gelb, Breite: 3,5 mm, Höhe: 34,1 mm, Tiefe: 32,9 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2050-1207
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,295*
€ 1,575*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,29906*
€ 1,57906*
100
Frei Haus
ab € 1,3473*
€ 1,6373*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3734*
€ 1,6534*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3964*
€ 1,6764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6534*
€ 1,96755
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3734*
€ 1,63435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 165,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-111
ab € 4,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.