| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-734.0038 Herst.-Nr.: 7340038 EAN/GTIN: 4034338511316 |
| | |
|
| | |
| - bewährte Top-Qualität
- großer Klemmraum
- mit selbstdichtenden Abschneid-Einführungen
- außenliegende Befestigungslaschen mit Quer- und Langloch
- Material: Deckel aus Polypropylen, Dose aus Polyethylen
- Farbe: hellgrau (RAL 7035) bzw.
rot (RAL 3000)
- Deckel nicht montiert, mit Abschneid-Einführungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, feuchtraum abzweigdose ip54, feuchtraum steckdose, feuchtraum steckdose ip54, Ausgleichkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Ex-Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Potentialausgleich-Kasten, Übergangsdose, Verteiler, Verteilerkasten, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Rangierverteiler, Übergangsdose für Illuminationsleitung, Verteilerdose, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Verbindungsdose, Klemmdose, Anschlussdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 200 | | € 4,45* | ab € 0,38* | € 0,50* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,5189* | € 0,7789* | | | | Lager 6186 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6108* | € 0,8108* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,722* | € 1,096* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,516* | € 1,105* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|