Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7340038 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 40 mm Lichtgrau IP54 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889987-BP
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7340038
EAN/GTIN:
     4034338511316
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
F-Tronic 7340038 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 40 mm Lichtgrau IP54 10 St.

f-tronic EL DOF AP 85 - Abzweigdose Feuchtraum IP54 85x85x40mm

Mit selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen
VDE geprüft

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: PE · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
10 Abzweigdosen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 85 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
F-Tronic
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
PE
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, feuchtraum abzweigdose ip54, feuchtraum steckdose, feuchtraum steckdose ip54, F-Tronic, 7340038, E113, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,38*
€ 0,50*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,5189*
€ 0,7689*
4 Tage
16150
100
Frei Haus
ab € 0,6208*
€ 0,8108*
Lager 102
780
10
Frei Haus
ab € 0,722*
€ 1,086*
10
€ 4,00*
ab € 0,536*
€ 1,105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.