Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Einhausung Passend für (3D Drucker): Pro 3 RF-4693420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y184972
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4693420
EAN/GTIN:
     4064161166001
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
renkforce 3d-drucker
3d drucker
Renkforce Ersatzteil: Einhausung aus Acryl für den 3D Drucker Renkforce Pro 3.
Weitere Informationen:
Tiefe:
155 mm
Höhe:
330 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
365 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für:
Renkforce Pro 3
Produkt-Art:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Renkforce
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,94*
€ 60,71*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 60,72*
€ 3,50*
ab € 61,75*
€ 82,97*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 64,82*
€ 86,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.