| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2346710-BP Herst.-Nr.: RF-4693420 EAN/GTIN: 4064161166001 |
| |
|
| | |
| Einhausung Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 3 RF-4693420
Renkforce Acryl Einhausung für Renkforce Pro 3
Renkforce Ersatzteil: Einhausung aus Acryl für den 3D Drucker Renkforce Pro 3.
Technische Daten: Ausführung (3D): Einhausung · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 3 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Tiefe: | 155 mm | Produktabmessung, Höhe: | 330 mm | Produktabmessung, Breite: | 365 mm | Marke: | Renkforce | Ausführung (3D): | Einhausung | Farbe: | transparent | Passend für (3D Drucker): | Renkforce Pro 3 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4693420 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,08* | € 60,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,05* | € 60,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,06* | € 80,05* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,75* | € 112,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|