Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X010541 Herst.-Nr.: 44086 EAN/GTIN: 9008056440864 |
| |
|
| | |
| Der Textstempel wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. 100 % sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Features: Abmessung der Stempelfläche: 58 x 22 mm (B x H) Höhe der Schrift: 4 mm Ausführung der Drucktexte: individuelle Textplatte 6 Druckzeilen Stempeltext austauschbar Stempelkissen austauschbar mit Sichtfenster inkl. Gutschein Werkstoff: Kunststoff Schreibfarbe des Stempels: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Gutschein | Ausführung der Drucktexte: | individuelle Textplatte | Abmessung der Stempelfläche: | 58 x 22 mm (B x H) | Schreibfarbe des Stempels: | Schwarz | Stempeltext austauschbar: | Ja | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Textstempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat stempelfarbe schwarz, permanentstempel, selbstfärber trodat, Trodat, PRINTY 40, Stempel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,88* | € 18,78* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,79* | € 18,85* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,75* | € 19,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,05* | € 24,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,29* | € 25,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|