Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Textstempel PRINTY 4.0 44086 58x22mm 6zlg Kissen sw Gutschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163212590
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     44086
EAN/GTIN:
     9008056440864
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. 100 % sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Der Stempel wird mit einem Gutschein für die Textplatte ausgeliefert. Den Gutschein können Sie entweder online einlösen auf www.stempelgutschein.de, oder an die auf dem Gutschein angegebene Adresse (Mail, Post, Fax) senden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printy 4913
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Printy 4913
Maße:
7,5 x 8,5 x 3,9 cm (B x H x T)
Abdruckgr÷¯e:
57 x 21 mm (B x H)
Drucktexte:
individuelle Textplatte
max. Druckzeilen:
6 Druckzeilen
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gutschein für Textplatte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 12,34*
€ 18,30*
Lager 1682
70
1
€ 5,95*
ab € 12,71*
€ 18,41*
1
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 22,33*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 24,68*
1
€ 5,50*
ab € 16,97*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.