Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 44086 Textstempel Schwarz 58 x 22 mm (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694927-BP
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     44086
EAN/GTIN:
     9008056440864
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat 44086 Textstempel Schwarz 58 x 22 mm (B x H)

trodat Textstempel PRINTY 4.0 44086 58 x 22 mm 6-zeilig Kissen schwarz

Abmessung der Stempelfläche: 58 x 22 mm (B x H)
Höhe der Schrift: 4 mm
Ausführung der Drucktexte: individuelle Textplatte
6 Druckzeilen
Stempeltext austauschbar
Stempelkissen austauschbar
mit Sichtfenster
inkl. Gutschein
Werkstoff: Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels: schwarz

Der Textstempel wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. 100 % sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen.

Technische Daten:
Abmessung der Stempelfläche: 58 x 22 mm (B x H) · Ausführung der Drucktexte: individuelle Textplatte · Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. Gutschein · Herstellerfarbe: Schwarz · Schreibfarbe des Stempels: Schwarz · Sichtfenster vorhanden: Ja · Stempelkissen austauschbar: Ja · Stempeltext austauschbar: Ja · Weitere technische Daten: Produkttypbezeichnung: Printy 4913
Werbliche Produkttypbezeichnung: Textstempel Printy 4913
Maße: 7,5 x 8,5 x 3,9 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche: 58 x 22 mm (B x H)
Höhe der Schrift: 4 mm
Ausführung der Drucktexte: individuelle Textplatte
max. Anzahl der Druckzeilen: 6 Druckzeilen
Stempeltext austauschbar: Ja
Stempelkissen austauschbar: Ja
Sichtfenster vorhanden: Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. Gutschein
Werkstoff: Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels: schwarz
Farbe des Gehäuses: schwarz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Trodat
Farbe:
schwarz
Abmessung der Stempelfläche:
58 x 22 mm (B x H)
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempeltext austauschbar:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
Schwarz
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gutschein
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
Produkt-Art:
Textstempel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 12,34*
€ 18,30*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 12,71*
€ 18,41*
1
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 22,33*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 24,68*
1
€ 5,50*
ab € 16,97*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.