Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO, Seiko 99012, S0722400 89 x 36mm Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W737971
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     ASS0722400
EAN/GTIN:
     4004182617014
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Adress-Etiketten auf Rolle ASS0722400 im Format 36 x 89 mm von Avery Zweckform sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer. Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* oder Seiko® Software. Die Aufkleber entsprechen den Formaten Dymo* S0722400 (99012) und Seiko® SLP-2RLE. Geeignet sind die Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen rund um Adressieren, Versand und Kennzeichnen. Eine Packung enthält 260 Etiketten auf einer Rolle. Die umweltfreundlichen Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus, sind PVC frei, chlorfrei gebleicht und FSC® zertifiziert. Außerdem gemäß der EU-Rechtsvorschriften selbstverständlich frei von Bisphenol A (BPA). *DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Features:
Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer
36 x 89 mm, 260 Etiketten/Rolle, Format entspricht Dymo* S0722400 (99012) & Seiko® SLP-2RLE, einfach mit Dymo* oder Seiko® Software beschriften
Starke Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
FSC® zertifiziert, PVC frei und chlorfrei gebleicht
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Ausführung:
Kompatibel
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
36 mm
Ersetzt Orignal-Typ:
99012 + S0722400
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
89 mm
Passend für Marke:
DYMO + Seiko
Passend für Modell:
LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter Wirel
Etiketten-Größe:
89 x 36 mm
Produkt-Art:
Adress-Etiketten
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
S0722400;99012;SLP-2RLE
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LW310,LW 310,LW330T,LW 33
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,45*
€ 12,26*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,30*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,40*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,63*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
1 Stück enthält 260 Etiketten (ab € 0,03504* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.