Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWEASS0722400 Herst.-Nr.: ASS0722400 EAN/GTIN: 4004182617014 |
| | |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Adress-Etiketten auf Rolle ASS0722400 im Format 36 x 89 mm sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer. Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* oder Seiko® Software. Ersetzen die Formate Dymo* S0722400 (99012) und Seiko® SLP-2RLE. Geeignet sind die Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen rund um Adressieren, Versand und Kennzeichnen. Sie sind gemäß der EU-Rechtsvorschriften selbstverständlich frei von Bisphenol A (BPA). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 89 x 36 mm 1) | Ausführung: | Adress-Etiketten, permanent haftend | Anreißer (Online): | Rollenetiketten, 89 x 36 mm, permanent, weiß, ersetzt Dymo: S0722400, 260 Etiketten | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 89 x 36 mm Inhalt: 260 Etiketten / 1 Rolle Druckertyp: Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter* Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Papier Geeignet für: Dymo LabelWriter* 300er, 400er, 450er Serie, 4XL, Wireless, Seiko® Smart Label Printer Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken Format: Rolle Nachhaltigkeit: FSC®-zertifiziert, PVC-Frei, chlorfrei gebleicht | Kurzbeschreibung (Online): | Etikettenrolle 89 x 36 mm, weiß, permanent, ersetzt Dymo: S0722400, 1 Packung = 1 Rolle = 260 Etiketten | Langbeschreibung (Online): | Die weißen, permanent haftenden Adress-Etiketten auf Rolle ASS0722400 im Format 36 x 89 mm sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer. Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* oder Seiko® Software. Ersetzen die Formate Dymo* S0722400 (99012) und Seiko® SLP-2RLE. Geeignet sind die Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen rund um Adressieren, Versand und Kennzeichnen. Sie sind gemäß der EU-Rechtsvorschriften selbstverständlich frei von Bisphenol A (BPA). | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, Etikettenrollen, Rollenhaftetiketten, Schriftbandrollen, Beschriftungsrollen, Endlosetiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,47* | € 12,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,42* | € 12,30* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,48* | € 12,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,11* | € 13,63* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,09* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 260 Etiketten (ab € 0,03497* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|