Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner 125001950 DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S315641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125001950
EAN/GTIN:
     4003969127845
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
In Leuchtfarben.
Features:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Grammatur: 450 g/m²
max. Anzahl der Blätter: 150 Bl. (80 g/m²)
Gummizugverschluss
Werkstoff: Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Blauer Engel:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Eckspanner
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluss
Grammatur:
450 g/m²
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Zertifizierung:
Blauer Engel
Material:
Recyclingkarton
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Eckspanner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,95*
3 Tage
3244
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,96*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,25*
1 Tag
141
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,36*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,94*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,76*
Ähnlich
Exacompta
555412E
ab € 0,45*
Ähnlich
Soennecken
1473
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.