Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Eckspanner 125001950 DIN A4 Blau 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125001950
EAN/GTIN:
     4003969127845
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
10er Pack Eckspanner 125001950 DIN A4 Blau 1St./Pack

Verwendung für Papierformat: DIN A4
Grammatur: 450 g/m²
max. Anzahl der Blätter: 150 Bl. (80 g/m²)
Gummizugverschluss
Werkstoff: Recyclingkarton

In Leuchtfarben.

Eckspanner

3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: Nein
Blauer Engel: Ja
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Eckspanner
Grammatur: 450 g/m²
Herstellerfarbe: Blau
Zertifizerung: Blauer Engel
Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
max. Anzahl der Blätter: 150 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produkt-Art: Eckspanner
Kategorie: Eckspanner
Material: Recyclingkarton
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 125001950
EAN: 4003969127845
Ausschaltvermögen: 50 A

Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, 4003969127845, 12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2869
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,93*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,25*
1 Tag
106
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,36*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 19,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,77*
Ähnlich
Exacompta
555412E
ab € 0,44*
Ähnlich
Soennecken
1473
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.