Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe EXACOMPTA 555412E, für Format A4, für Anzahl Blatt 250, 240mm breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011432
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     555412E
EAN/GTIN:
     3130635554122
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Hergestellt aus Colorspan-Karton 355 g/m², ein Karton von einzigartiger Qualität, homogen und gefärbt, ohne Lack und ohne Zusatz von Kunststoffmaterial. Mit Gummizugverschluss und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Ohne Innenklappen.
Höhe 320mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
blau
für Anzahl Blatt:
250
Breite:
240
Höhe:
320
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Colorspan-Karton
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Aktendeckel mit Gummizug, Aktenmappe, Aktenmappe (Karton), Aktenmappen, Einlegemappe, Einlegemappen, Einschlagmappe, Einschlagmappen, Flügelmappe, Flügelmappen, Gummizugmappen, Jurismappe, Jurismappen, Postmappe, Sammelmappe, Sammelmappen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
902
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,84*
1 Tag
331
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,88*
€ 6,95*
ab € 0,47*
€ 0,93*
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400010053
ab € 1,24*
Ähnlich
ELBA
400010054
ab € 1,24*
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,77*
Ähnlich
k.A.
125001950
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.