Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870252 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R843821
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870252
EAN/GTIN:
     4053199933518
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
speaka professional klinke adapter
Adapterstecker um z.B. einen Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker an eine 6,3 mm Klinkenbuchse anzuschließen.
Features:
Kopfhörer Adapterstecker
Stereo
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Klinke
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B:
Klinkenbuchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, SpeaKa Professional, Adapter, Audio Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
820
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,39*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,62*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.