Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SpeaKa Professional SP-7870252 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031837
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870252
EAN/GTIN:
     4053199933518
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
speaka professional klinke adapter
3er Pack SpeaKa Professional SP-7870252 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz

Kopfhörer Adapterstecker
Stereo

Adapterstecker um z.B. einen Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker an eine 6,3 mm Klinkenbuchse anzuschließen.

Kabel-Art: Audio Adapter
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Adapter
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Adapter
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-7870252
EAN: 4053199933518
Impedanz 75 Ohm

Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, SpeaKa Professional, SP-7870252, Adapter, Audio Adapter, Ton Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
820
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,39*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,62*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,76667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.