Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1531-030/BL RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 3.00m Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R45913
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-030/BL
EAN/GTIN:
     4016032213871
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Doppelt geschirmtes Netzwerkkabel für erhöhte Anforderungen. Auch für parallele Verlegung zusammen mit Stromkabel geeignet, da die Schirmung Störeinflüsse verhindert. Professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.
Features:
SF/UTP (Folien- & Geflechtschirmung)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
Jedes Kabel einzeln getestet
CAT. 5e-zertifiziert (bis 100 MBit-Netzwerke)
Beidseitig RJ45-Stecker
Hinweise:
Die Bezeichnung SF/UTP entspricht der alten Norm SFTP.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
SF/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat.5e sf/utp schwarz 3,0m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Digitus, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
€ 2,90*
ab € 2,29*
€ 3,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 3,60*
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 3,62*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 8,66*
€ 12,39*
€ 3,50*
ab € 21,28*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.