Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-274518 Herst.-Nr.: DK-1531-030/BL EAN/GTIN: 4016032213871 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - SFTP - CAT 5e - mit Knickschutz - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DK-1531-030/BL | Modell | Premium | EAN/UPC | 4016032213871 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS Premium - Patch-Kabel - 3 m - Schwarz | Typ | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Mit Knickschutz | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Impedanz | 100 Ohm | Leistungsmerkmale | Mit Knickschutz | Länge | 3 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie: | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial: | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Kabel | Paare pro Kabel: | 4 Paar(e) | Impedanz: | 100 Ohm | Leistungsmerkmale: | Mit Knickschutz | Länge: | 3 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat5e 3,0m black sf/utp, patch kabel, patch-kabel sf-utp, digitus, rj45, patchkabel, schwarz, 1531, dk1531030bl, patch, kabel, dk1531030/bl, premium, sftp, geschirmt, sfutp, sf/utp, cat5e, assmann, black, kat., 26/7, länge, farbe, 3.00m, sch., polybeutel, cable, folien |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,29* | € 3,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,49* | € 3,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,69* | € 3,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,66* | € 12,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,28* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|