Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002731 Herst.-Nr.: DK-1531-030/BL EAN/GTIN: 4016032213871 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 5e, SF/UTP, 3,0 m, schwarz folien- und geflechtgeschirmt, 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Längenkennzeichen auf den Hauben (DK-1531-030/BL) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,51* | € 3,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 2,37* | € 3,73* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,74* | € 3,74* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,42* | € 13,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,69* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|