Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc Mobility Pack Foto Schnurloses Telefon analog Anrufbeantworter, Foto-Tasten, Freisprech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q467522
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     PACK_MOBILITYFOTO-IG
EAN/GTIN:
     3521350020854
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Features:
Beide Mobilteile sind hörgerätekompatibel, haben eine Freisprechfunktion und eine Hörerlautstärke bis zu 30 dB
4 Direktwahltasten mit Foto (Breite Foto:3x2 cm)
Direktwahltaste zum Telefonbuch (bis zu 50 Einträge)
R-Taste für Doppelanruf
Ergonomisch entworfenes Handset
Integrierter Anrufbeantworter
Hinweise:
Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
weiß
Anschlussart:
Analog
Optische Anrufsignalisierung:
Ja
Freisprechen:
Ja (integriert)
Telefonbucheinträge:
50
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
15 min
Besonderheiten:
Anrufbeantworter + Foto-Tasten + Freisprechen + für Hörgeräte kompatibel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anrufbeantworter:
Ja (integriert)
Produkt-Art:
Schnurloses Telefon analog
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, analog telefon schnurlos, analog telefon, analog telefon mit anrufbeantworter, Geemarc, Mobility Pack Foto, Festnetz, Großtastentelefon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 133,93*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 133,94*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 177,90*
€ 218,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.