Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc Mobility Pack Foto Schnurloses Telefon analog Anrufbeantworter, Foto-Tasten, Freisprechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178023-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     PACK_MOBILITYFOTO-IG
EAN/GTIN:
     3521350020854
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc Mobility Pack Foto Schnurloses Telefon analog Anrufbeantworter,Foto-Tasten,Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel Weiß

Geemarc Mobility Pack Foto

Beide Mobilteile sind hörgerätekompatibel, haben eine Freisprechfunktion und eine Hörerlautstärke bis zu 30 dB
4 Direktwahltasten mit Foto (Breite Foto:3x2 cm)
Direktwahltaste zum Telefonbuch (bis zu 50 Einträge)
R-Taste für Doppelanruf
Ergonomisch entworfenes Handset
Integrierter Anrufbeantworter

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja (integriert) · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min · Freisprech-Funktion: Ja (integriert) · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Foto-Tasten,Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel

Hinweis:
Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Marke:
Geemarc
Freisprech-Funktion:
Ja (integriert)
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
weiß
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter | Foto-Tasten | Freisprechen | für Hörgeräte kompatibel
Anzahl Telefonbucheinträge:
50
Optische Anrufsignalisierung:
Ja
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
15 min
Anrufbeantworter:
Ja (integriert)
Produkt-Art:
Schnurloses Telefon analog
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, analog telefon schnurlos, analog telefon, analog telefon mit anrufbeantworter, Geemarc, PACK_MOBILITYFOTO-IG, Mobility Pack Foto, Festnetz, Großtastentelefon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 134,16*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 134,17*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 177,95*
€ 219,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.