Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc Mobility Pack Foto Schnurloses Telefon analog Anrufbeantworter, Foto-Tasten, Freisprechen, für Hörgeräte kompatibel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geemarc
Geemarc
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011069
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     PACK_MOBILITYFOTO-IG
EAN/GTIN:
     3521350020854
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc Mobility Pack Foto Schnurloses Telefon analog Anrufbeantworter, Foto-Tasten, Freisprechen, für Hörgeräte kompatibel Weiß

Beide Mobilteile sind hörgerätekompatibel, haben eine Freisprechfunktion und eine Hörerlautstärke bis zu 30 dB
4 Direktwahltasten mit Foto (Breite Foto:3x2 cm)
Direktwahltaste zum Telefonbuch (bis zu 50 Einträge)
R-Taste für Doppelanruf
Ergonomisch entworfenes Handset
Integrierter Anrufbeantworter

Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min
Kategorie: Schnurloses Telefon analog
Anschlussart: Analog
Besonderheiten: Anrufbeantworter + Foto-Tasten + Freisprechen + für Hörgeräte kompatibel
Anrufbeantworter: Ja (integriert)
Freisprechen: Ja (integriert)
Optische Anrufsignalisierung: Ja
Hörgerätekompatibel: Ja
Telefonbucheinträge: 50
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Schnurloses Telefon analog
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: PACK_MOBILITYFOTO-IG
EAN: 3521350020854
Nennanschlusswert 2693 g/h
Betriebsdruck max. 1.5 bar
Gasflasche 5 oder 11 kg
Gastyp Propan; Butan oder Propan-Butan Gemisch

Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, analog telefon schnurlos, analog telefon, analog telefon mit anrufbeantworter, 3521350020854, Geemarc, PACK_MOBILITYFOTO-IG, Mobility Pack Foto, Festnetz, Großtastentelefon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 133,93*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 133,94*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 177,90*
€ 218,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.