| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q467382 Herst.-Nr.: VC-KS50 EAN/GTIN: 4053199994281 |
| |
|
| | |
| Die Gepäckwaage VC-KS50 verfügt über ein hochpräzises Sensorsystem, das eine genaue Ablesung des Gewichts gewährleistet. Die Waage ist klein, handlich und batterielos. Die VC-KS50 ist ideal für Reisen zum Wiegen von Gepäck. Features: Bis zu 50 kg Displayauflösung: 10 g Batteriefreie Gepäckwaage Klein und handlich Ideal für unterwegs Lieferumfang: Waage mit Gurt · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 34 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 28 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 172 mm | Gewicht: | 95 g | Typ: | VC-KS50 | Wägebereich (max.): | 50 kg | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Stromversorgung: | dynamobetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz + Lichtgrau | Ablesbarkeit: | 10 g | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Kofferwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,83* | € 18,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,76* | € 18,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,14* | € 37,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,47* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|