Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-KS50 Kofferwaage Wägebereich (max.) 50 kg Ablesbarkeit 10 g Schwarz, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178056-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-KS50
EAN/GTIN:
     4053199994281
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage 10g
VOLTCRAFT VC-KS50 Kofferwaage Wägebereich (max.) 50 kg Ablesbarkeit 10 g Schwarz,Lichtgrau

VOLTCRAFT VC-KS50 Kofferwaage

Bis zu 50 kg
Displayauflösung: 10 g
Batteriefreie Gepäckwaage
Klein und handlich
Ideal für unterwegs

Die Gepäckwaage VC-KS50 verfügt über ein hochpräzises Sensorsystem, das eine genaue Ablesung des Gewichts gewährleistet. Die Waage ist klein, handlich und batterielos. Die VC-KS50 ist ideal für Reisen zum Wiegen von Gepäck.

Ausstattung:
Automatische Abschaltung · Einheit: kg / g / oz/ lb:oz · Mindestgewicht: 2 kg · Tarafunktion · Automatische Nullstellung · Überlastanzeige · LCD-Bildschirmgröße: 30 x 16 mm

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 10 g · Gewicht: 95 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Lichtgrau · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Stromversorgung (LOV): dynamobetrieben · Wägebereich (max.): 50 kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Waage mit Gurt · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 172 x 34 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz | grau
Stromversorgung (LOV):
dynamobetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
VC-KS50
Ablesbarkeit:
10 g
Wägebereich (max.):
50 kg
Gewicht:
95 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kofferwaage
Weitere Suchbegriffe: hängewaage, voltkraft hängewaage, VOLTCRAFT, VC-KS50, waage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 18,55*
Lager 102
149
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 18,57*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,23*
€ 37,76*
€ 3,50*
ab € 29,08*
€ 38,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.